※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深型クリアラブリーハット 中

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46639435 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
形状 ホワイト 材質トレー:メタクリル樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、マット:EVA樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)、フード:耐衝撃性スチロール樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃)、つまみ:スチロール樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-30℃) 外径×高さH(Φmm×mm)285×167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46639435
2021-03-22
用途:
ケーキの保管
製造業

深型シフォンケーキ型で焼いた背の高いシフォンの保管に購入。ジャストサイズで使用が可能。クリアなフードはケーキのディスプレイにも綺麗。フードとトレーのセットでこの価格はお買得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする