画像準備中

パワーリレー G6RL

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a コイル定格電圧(V)DC5 注文コード46642285 品番G6RL-1A-ASI-DC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は接点構成・コイル定格電圧・RoHS指令など32種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類パワーリレー 接点構成1a 端子形状プリント基板端子 仕様- コイル定格電圧(V)DC5 質量(g)約7.8 極数1 使用温度範囲(℃)-40〜85(結露、氷結しないこと) 外形寸法(mm)28.5×10×12.3 保護構造耐フラックス形 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 消費電力(mW)約220 復帰電圧10%以上 機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性AC250V:100000、DC30V:50000(開閉ひん度1800回/h) 接点材質AgSnIn接点 定格電流(mA)44 コイル抵抗(Ω)113 最大許容電圧(V)150%(at 23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 動作時間(ms)10以下 定格通電電流(A)10 復帰時間(ms)5以下 接点最大許容電圧(V)AC400/DC300 接点最大許容電流(A)10(NO)/8(NC) アズワン品番64-3372-90 耐衝撃電圧(V)コイルと接点間:10000(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC5000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz アプリケーション- 距離(絶縁)[コイルと接点間]空間:10mm、沿面:10mm 衝撃(誤動作)(m/s2)NO:200、NC:50 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)70%以下 ターミナルタイプ- 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz励磁:10〜55〜10片振幅0.825mm(複振幅1.65mm)/無励磁:10〜55〜10片振幅0.4mm(複振幅0.8mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A(NO)/AC250V 8A/DC30V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする