画像準備中

パワーリレー G7X

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46644613 品番 G7X-4BP-JD-DC48
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。

備考都度納期確認 種類パワーリレー 極数4 接点構成メイン接点: 2a、補助接点: 1a1b 端子形状ねじ端子(メイン接点)プリント基板端子(その他) 動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度23℃にて) 最大開閉容量(参考値)メイン接点/DC3300W、補助接点/(抵抗負荷)AC220VA・DC33W、(誘導負荷cosΦ=0.4・L/R=7ms)AC110VA・DC11W 用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器 仕様基準形 コイル定格電圧(V)DC48 質量(g)約151 使用温度範囲(℃)-25〜70(結露、氷結しないこと) 保護構造ケース入り 適合規格電力用補助継電器準拠品 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 端子構造プリント基板用端子 電線接続方法: ねじ端子 機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度1800回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)、5000回以上(DC110V 30A L/R=40ms 180回/h)(ON0.5s、OFF15s)、(周囲温度23℃にて) 接点材質メイン接点: Ag 補助接点: Auメッキ+Ag 定格電流(mA)31.3 コイル抵抗(Ω)1536±15%(コイル温度23℃にて) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 接点電圧の最大値(V)(メイン接点)DC250、(補助接点)AC、DC250 抵抗負荷110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A・DC110V 0.3A(補助接点) 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 0.5A・DC110V 0.1A(補助接点) 定格通電電流(A)(メイン接点)5、(補助接点)2 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA(補助接点) 復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度23℃にて) 接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点) 接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点) 接点電流の最大値(A)メイン接点/DC30(ON 0.5s時/OFF 15s時)(短時間定格)、補助接点/(抵抗負荷)AC1・DC0.3、(誘導負荷cosΦ=0.4・L/R=7ms)AC0.5・DC0.1 耐衝撃電圧(V)コイルとメイン接点間/4.5k(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間)AC1500 50/60Hz(メイン接点)、AC750 50/60Hz(メイン接点)、(異極接点間)AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁:50、無励磁:30 衝撃(耐久)(m/s2)300 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz励磁:10〜16.7〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)/無励磁:10〜16.7〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点) 接点定格負荷電圧(V)AC220V 1A(補助接点: 抵抗負荷) AC220V 0.5A(補助接点: 誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC110V 5A(メイン接点: 抵抗負荷) DC110V 0.3A(補助接点: 抵抗負荷) DC110V 0.1A(補助接点: 誘導負荷(L/R=7ms)) 接触機構シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする