12cm CLO モリブデンキッチンポット手無 大屋金属 46646243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLO モリブデンキッチンポット手無

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)1.3
内容量1個注文コード46646243品番12cm
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質モリブデン含有ステンレス容量(L)1.3内径×深さ(mm)120×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46646243
2022-07-08
用途: 調味料入れ
その他業種

写真と違う物が届きました。
それでいて「返品不可商品」ですって。ありえないです。
返品、または写真の物に交換して下さい。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご指摘の通り商品画像に誤りがございましたので、正しいものと差し替えさせていただきました、どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする