※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLO モリブデンキッチンポット手無

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46646259 品番 14cm
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質モリブデン含有ステンレス 容量(L)2.1 内径×深さ(mm)140×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46646243
2022-07-08
用途:
調味料入れ
その他業種

写真と違う物が届きました。
それでいて「返品不可商品」ですって。ありえないです。
返品、または写真の物に交換して下さい。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご指摘の通り商品画像に誤りがございましたので、正しいものと差し替えさせていただきました、どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする