※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大屋金属
大屋金属の キッチン・調理用品
大屋金属の 保存容器・調味料入れ
大屋金属の キッチンポット
CLO 18-8テーパーキッチンポット
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
注文コード
46646627
品番
16cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
容量(L)
3
仕様
取手無
内径×深さ(mm)
160×160