※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大屋金属
フレッシュキーパー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
3.7
1.2
2
3.7
6.8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46646776
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
容量(L)
3.7
形状
角形
寸法(縦×横×高さ)(mm)
285×190×90