曜日別特売
No.7 フレッシュキーパー 大屋金属 46646785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレッシュキーパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)6.8
内容量1個注文コード46646785品番No.7
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン容量(L)6.8形状角形寸法(縦×横×高さ)(mm)340×230×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46646794
2023-10-31
用途: タレ付き鶏肉の保管
中津からあげ専門店吉吾飲食業

使っている間に上フタが伸びてきて閉まらなくなるので、上ブタだけの販売も検討していただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする