※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大屋金属
大屋金属の キッチン・調理用品
大屋金属の 水切り・たわし受け・ラック
大屋金属の 水切りバスケット
CLO 18-8水切り盆(パイプ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46647388
品番
大
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
深さ(mm)
45
板厚(mm)
0.6
寸法(長さL×幅W)(mm)
外寸:455×355