画像準備中

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46648865 品番 G3PE-225BL-DC12-24
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

放熱器一体の小型、スリムタイプ
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。
UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。

規格
認証規格
UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
種類ソリッドステート・リレー 動作表示灯あり (黄) 動作時間(ms)1以下 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 仕様●MTTFd(参考値):1000年以上 質量(g)約240 保護構造IP20 定格入力電圧(V)DC12〜24 負荷電圧(V)AC75〜264(50/60Hz) ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷25A AC100〜240V 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて) 相数単相 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露のないこと) 端子構造ねじ端子 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)AC100〜240 (50/60Hz) 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.8V(RMS)以下 使用電圧範囲(V)DC9.6〜30 漏れ電流(mA)20以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1.0V以上 振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて) 衝撃(m/s2)294(DINレール取りつけにて) 入力電流(mA)15以下 負荷容量5kW(AC200Vにて)(抵抗負荷) 負荷電流(A)0.1〜25A (40℃にて) サージオン電流耐量(A)220A(60Hz、1サイクル 電流2乗積(I2t)(A2s)260(参考値) 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 商品タイプ単相ヒータ用 動作電圧(V)DC9.6以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39066404
2019-03-17
用途:
新規操作盤製作に使用する
製造業

商品は、問題無いが 発送時間が短くならないかと思います。これ以上は、難しいと思いますが頑張ってみてください。

対象商品:
39066282
2018-08-20
用途:
制御盤製作、半田温度制御
株式会社イー・ピー・アイ 様 (製造業)

ヒーター温度制御で応答速度が速く安定した制御ができた。
改善点など不具合はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする