種類ソリッドステート・リレー
タイプ放熱器別取りつけタイプ
使用電圧範囲(V)DC9.6〜30
動作表示灯あり(黄)
動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
動作電圧DC9.6V以下
質量(kg)約0.3
使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと)
定格入力電圧(V)DC12〜24
負荷電圧(V)(範囲)AC180〜528(50/60Hz)
保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと)
ゼロクロス機能有り無し有
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
相数三相
端子構造-
定格負荷電圧(V)AC200〜480
出力オン電圧降下1.8V(RMS)以下
漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
振動10〜55〜10Hz、片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
定格通電電流(A)35(25℃にて)
衝撃(m/s2)294
入力電流(mA)-
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
負荷容量-
負荷電流(A)(最小)0.5
サージオン電流耐量(A)440(60Hz、1サイクル)
定格入力電流(mA)10以下(インピーダンス)
電流2乗積(I2t)(A2s)1260(参考値)
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
商品タイプ三相ヒータ用
使用周囲湿度(%RH)45〜85