曜日別特売

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
極数26
端子形状ディップL形端子
極性スロット数1
内容量1個注文コード46650125品番XG4A-2636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
極数26端子形状ディップL形端子寸法A(mm)52.3寸法D(mm)42.2仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3寸法E(mm)48.3寸法B(mm)37.9寸法C(mm)30.48材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下極性スロット数1材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする