フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個極数-注文コード46650292品番XG4A-5031-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

形状-極数-極性スロット数-定格電圧(V)-端子形状-適合電線-ピッチ(mm)-規格-寸法A(mm)-耐電圧-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-総合挿入力-材質(コンタクト接触部)-材質(コンタクト端子部圧接部)-処理(コンタクト接触部)-処理(コンタクト端子部圧接部)-挿抜耐久(回)-単体抜去力(N)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 電子基板の修理に使用しました
製造業

希望していた商品と同一部品だったので、直ぐに基盤の補修に役に立ちました
非常に助かりました。

対象商品 : 08592674
2023-02-09
用途: 試作
TES

製品に付いてはメーカー品なので全く問題なく
発送は早かったので助かりました。

対象商品 : 08592604
2020-03-08
用途: 検査治具
アークプランニング

基板に半田付がしやすくすぐに取付検査にかかれました。

対象商品 : 08592692
2019-06-26
用途: メンテナンス
製造業

無事に交換が必要な個所に使用出来ました。現在のところ、動作に問題ありません。ありがとうございました。

対象商品 : 08592762
2019-05-11
用途: 音響機器のメンテナンス

最終的にはメーカーのカタログまでチェックをしないと、詳細が不明
もう少し丁寧な商品説明を望む。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする