R87B-FA1A15LPF2 ボックスファン R87B omron(オムロン) 46651175

ボックスファン R87B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
電源(V)AC100
ファン翼数2
風向吸い込み
内容量1個注文コード46651175品番R87B-FA1A15LPF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!
取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。
カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。
付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。

絶縁階級
IEC B種(130℃)
UL A種(105℃)
CSA A種(105℃)
電源(V)AC100ファン形R87F(樹脂羽根)軸流ファン風向吸い込みファン翼数2モーター単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型)付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ質量(g)約1800周波数(Hz)50/60適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)定格回転数(min-1[r.p.m])2100/2200(50/60Hz)保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)速度低速(ロースピード)最大風量(m3/min)(50/60Hz)2/2.1材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(軸受)ボールべアリング材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44/42騒音値(dB)(50/60Hz)45/46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする