R87B-FA4A15HPF3 ボックスファン R87B omron(オムロン) 46651351

ボックスファン R87B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.9/4.5 注文コード46651351 品番R87B-FA4A15HPF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は最大風量・定格電圧など96種類から選べます 他の種類を見る

簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!
取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。
カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。
付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。

絶縁階級
IEC B種(130℃)
UL A種(105℃)
CSA A種(105℃)
電源(V)AC200 ファン形R87F(樹脂羽根)軸流ファン 風向吸い込み ファン翼数3 モーター単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) 付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ 質量(g)約2700 周波数(Hz)50/60 適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言) 定格回転数(min-1[r.p.m])2700/3100(50/60Hz) 保存温度(℃)-40〜+85(氷結しないこと) 速度高速(ハイスピード) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.9/4.5 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30〜+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25〜85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 材質(軸受)ボールべアリング 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)82/60 騒音値(dB)(50/60Hz)56/58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする