仕様
【波形の影響】中心電圧、不感帯±3%
商用周波単相全波入力印加の場合(直流入力レンジ)
温度の影響
中心電圧、不感帯(1):±2%、(2):±4%
(1):0〜40℃(2):-10〜55℃(ただし、形SDV-FLの4〜12mVレンジ時(1)±4%(2)±8%)
周波数の影響
中心電圧、不感帯±1%
交流入力時、20〜500Hz変化の場合(入力側)
制御電源の影響
中心電圧、不感帯±1%
DC電源変動範囲:80〜130%
AC電源変動範囲:85〜110%
動作方式2重動作形(過電圧および不足電圧検出)
動作時間動作時間0.5s以下(過電圧整定の場合:動作値の80%→120%変化時、不足電圧整定の場合:動作値の120%→80%変化時)
タイマ機能なし
入力直流および交流用(スイッチによる切替)
タイプボルティジ・センサ
定格電圧(V)-
耐電圧AC2000V 1min(電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間)
精度-
定格電流(A)-
端子ねじ-
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間)(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)10〜25Hz 複振幅2mm(最大19.6m/s2まで) 3方向 2h
耐衝撃(耐久)294m/s2
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 10min
制御電源DC48V
誤差(整定誤差)中心電圧±2%、不感帯±1%
耐電圧(V/min)電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間:AC2000V
雷インパルス耐電圧±1.2×50μs 4500V(電気回路一括と外箱間) ±1.2×50μs 3000V(電源端子間)
動作値整定範囲10〜300V(AC/DC入力共用)
抵抗体-
耐振動(誤動作)(Hz)16.7複振幅1mm 3方向 10min
耐振動(耐久)(Hz)10〜25複振幅2mm(最大19.6m/s2まで) 3方向 2h
耐衝撃(誤動作)(m/s2)98
耐衝撃(耐久)(m/s2)294