画像準備中

ボルティジ・センサ SDV

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 仕様- 注文コード46652663 品番SDV-SH1500-100MV
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は定格電流・仕様など92種類から選べます 他の種類を見る

電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加
過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。
オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)
分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。
交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)
直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。
復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2〜30% 形SDV-F)
動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)
安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)

備考都度納期確認 動作方式- 動作時間- タイマ機能- 入力- 仕様- タイプ分流器 定格電圧(V)- 精度- 定格電流(A)- 端子ねじ- 絶縁抵抗(MΩ)- 温度の影響- 制御電源- 誤差- 耐電圧(V/min)- 周波数の影響- 雷インパルス耐電圧- 制御電源の影響- 動作値整定範囲- 抵抗体- 耐振動(誤動作)(Hz)- 耐振動(耐久)(Hz)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする