omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
ボルティジ・センサ用分流器
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46652916
品番
SDV-SH750
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
分流器
定格電圧(V)
0.06
寸法A(mm)
175
寸法F(mm)
-
精度
1.0級
寸法D(mm)
15
定格電流(A)
750
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
45
端子ねじ
電流端子M12ボルト/電圧端子M5ねじ
寸法C(mm)
130
寸法G(mm)
-
端子
電流端子M12ボルト/電圧端子M5ねじ
抵抗体
-