定格電圧(V)
(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]
(制御電源回路)AC100/110/120、AC200/220/240、AC380/400/440(三相)[反相保護が不要な場合は単相電圧とする]
耐電圧
電気回路と取りつけパネル間:AC2000V 1min
接点回路と他の回路間:AC2000V 1min
接点極間:AC1000V 1min
過負荷耐量
(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%
(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路一括と取りつけパネル間:10以上
接点回路と他の回路間および接点極間:5以上
動作時間
過負荷要素:・電流整定値の140%過電流において0.5s以下
過負荷要素(起動時ロック時間):・電流整定値の約30%以上の電流において
動作目盛倍率×1:1〜10s(定限時)
動作目盛倍率×4:4〜40s(定限時)
欠相要素:高感度整定(H):2s以下・低感度整定(L):3±1s(一相完全欠相時の電流が電流整定値に等しい状態での動作時間)
反相要素:0.5秒以下(定格電圧に等しい反相電圧状態での動作時間)
過負荷要素の整定誤差(起動時ロック時間):・時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%・時間整定目盛2〜10:最大整定値の±10%
過負荷要素の温度の影響(起動時ロック時間):・±10%(0〜40℃において)・±20%(-10〜+50℃において)
過負荷要素の周波数の影響(起動時ロック時間):±5%(定格周波数の±5%変化において)
過負荷要素の制御電源の影響(起動時ロック時間):±5%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
耐電圧(V/min)
電気回路と取りつけパネル間:AC2000
接点回路と他の回路間:AC2000
接点極間:AC1000
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回
電気回路一括と取りつけパネル間:6000V
接点回路と他の回路間:4500V
制御電源回路端子間:4500V
備考都度納期確認
定格電流(A)1〜80または64〜160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]
接点構成1c(出力)
ケース形状プラグイン形
ケース色マンセル N1.5
仕様-
質量(g)約170〜230
使用温度範囲(℃)-10〜60(ただし、氷結しないこと)
周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)
動作特性起動時ロック・瞬時動作特性
保存温度(℃)-25〜65
電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)
消費電力(VA)約3.5
保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)
耐振動(耐久)10〜25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向
復帰方式自動復帰形
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
制御電源AC100/110/120V
標高(m)2000以下
動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ
始動電流(A)過負荷要素_起動時ロック時間:電流整定値の約30%
耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)
接点容量接点a:AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)
動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105〜125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0〜40℃において)・±10%(-10〜+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)
復帰値過負荷要素:電流整定値の100%以上
使用湿度範囲(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min
耐振動(耐久)(Hz)10〜25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向
耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向