備考都度納期確認
種別基本ユニット(温度制御)
電源電圧(V)DC24
入力種類熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流
温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
アナログ入力4〜20mA、0〜20mA、1〜5V、0〜5V、0〜10V
リセットマニュアルリセット値:0.0〜100.0%(0.1%単位)
形状モジュールタイプ
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50
保護構造リアケース:IP20、端子部:IP00
消費電力(W)2.5以下(最大負荷時)
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御
端子形状スクリューレスクランプ端子台
本体質量(g)-
出力点数2
設定方式通信コマンド
保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと)
通信方式RS-485(2線式半二重)
入力インピーダンス(Ω)電流入力:150以下、電圧入力:1M以上
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
指示精度熱電対:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.5%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、※K(-200〜1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、Lは、±2℃±1ディジィット以下。K(-199.9〜999.9℃レンジ)は、(±0.5%PVまたは±1℃の大きい方)±10ディジィット以下。K(-100℃以下)は、±2℃±10ディジィット以下。Bの400
保護機能不揮発性メモリ(書込回数:10万回)
最大負荷電流(mA)100
電圧の影響-
温度の影響-
耐衝撃(m/s2)150 6方向 各3回
許容電圧変動範囲:定格電圧の85〜110%
最大使用電圧(V)30
主な機能2点入力補正、入力デジタルフィルタ、リモートSP、SPランプ、マニュアル操作量、操作量リミッタ、外乱オーバーシュート調節機能、ループ断線警報機能、ラン/ストップ、バンク機能、入出力割付機能など
制御周期0.5、1〜99s(1s単位)
比例帯(P)0.1〜999.9EU(0.1EU単位)
積分時間(I)0〜3999s(1s単位)
微分時間(D)0.0〜999.9s(0.1s単位)
信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃(0.2°F)/Ω以下(ただし、1線あたり100Ω以下)、※B.R.S.Wセンサは、0.2℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.4℃(0.8°F)/Ω以下(ただし、1線あたり10Ω以下)
入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
警報設定範囲:-1999〜9999(小数点位置は入力種別による)
耐電圧(V/min)AC600 50/60Hz(異極充電部端子間)
制御電流出力電流出力範囲:DC4〜20mA/DC0〜20mA/負荷500Ω以下(伝送出力も含む)(分解能:DC4〜20mAのとき約2800、DC0〜20mAのとき約3500)
調節感度0.1〜999.9EU(0.1EU単位)
サンプリング周期(ms)250
使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85(結露しないこと)
耐振動(Hz)10〜55 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h
制御出力1電流出力2点
制御出力2トランジスタ出力2点
イベント入力点数(点)2
ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)-