モジュール型温度調節計 EJ1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流 出力点数2 注文コード46657536 品番EJ1N-TC2B-QNHB
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は入力種類・出力点数など12種類から選べます 他の種類を見る
種別基本ユニット(温度制御) 電源電圧(V)DC24 入力種類熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流 温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 アナログ入力4〜20mA、0〜20mA、1〜5V、0〜5V、0〜10V リセットマニュアルリセット値:0.0〜100.0%(0.1%単位) 形状モジュールタイプ 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50 保護構造リアケース:IP20、端子部:IP00 消費電力(W)2.5以下(最大負荷時) 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御 端子形状スクリューレスクランプ端子台 本体質量(g)- 出力点数2 設定方式通信コマンド 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 通信方式RS-485(2線式半二重) 入力インピーダンス(Ω)電流入力:150以下、電圧入力:1M以上 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 指示精度熱電対:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.5%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、※K(-200〜1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、Lは、±2℃±1ディジィット以下。K(-199.9〜999.9℃レンジ)は、(±0.5%PVまたは±1℃の大きい方)±10ディジィット以下。K(-100℃以下)は、±2℃±10ディジィット以下。Bの400 保護機能不揮発性メモリ(書込回数:10万回) 最大負荷電流(mA)100 電圧の影響- 温度の影響- 耐衝撃(m/s2)150 6方向 各3回 許容電圧変動範囲:定格電圧の85〜110% 最大使用電圧(V)30 主な機能2点入力補正、入力デジタルフィルタ、リモートSP、SPランプ、マニュアル操作量、操作量リミッタ、外乱オーバーシュート調節機能、ループ断線警報機能、ラン/ストップ、バンク機能、入出力割付機能など 制御周期0.5、1〜99s(1s単位) 比例帯(P)0.1〜999.9EU(0.1EU単位) 積分時間(I)0〜3999s(1s単位) 微分時間(D)0.0〜999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃(0.2°F)/Ω以下(ただし、1線あたり100Ω以下)、※B.R.S.Wセンサは、0.2℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.4℃(0.8°F)/Ω以下(ただし、1線あたり10Ω以下) 入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定範囲:-1999〜9999(小数点位置は入力種別による) 耐電圧(V/min)AC600 50/60Hz(異極充電部端子間) 制御電流出力電流出力範囲:DC4〜20mA/DC0〜20mA/負荷500Ω以下(伝送出力も含む)(分解能:DC4〜20mAのとき約2800、DC0〜20mAのとき約3500) 調節感度0.1〜999.9EU(0.1EU単位) サンプリング周期(ms)250 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85(結露しないこと) 耐振動(Hz)10〜55 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h 制御出力1電圧出力(SSR駆動用)2点 制御出力2トランジスタ出力2点 イベント入力点数(点)2 ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)2点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする