ラッチングリレー MKK

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46658141 品番 MK2KP-AC12
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。

種類ラッチングリレー 極数2 端子形状プラグイン端子 動作電圧- 仕様基準形 コイル定格電圧(V)AC12 質量(g)約85 形式形MK2KP 使用温度範囲(℃)-10〜40(結露、氷結しないこと) 保護構造ケース入り 接点構成2c 消費電力(セット・コイル)約1.5〜約2、(リセット・コイル)約0.1〜約0.7 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)5以下(DC5V 1A電圧降下法による) 動作表示メカニカルインジケータ 耐衝撃(耐久)500m/s2 復帰電圧- 機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度1800回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて) 接点材質Ag 定格電流(mA)128(セットコイル)、14.4(リセットコイル) コイル抵抗(Ω)25(セット・コイル)/325(リセット・コイル)(公差15%/-20%、コイル温度23℃にて) 最大許容電圧(V)110%(周囲温度23℃にて) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 3A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2.5A 動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンスを含まず) 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)(セット・コイル)約1.5〜約2、(リセット・コイル)約0.1〜約0.7 最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/1100VA、72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/440VA、60W 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC1V 10mA 復帰時間(ms)60以下(定格操作電圧印加時、接点バウンスを含まず) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC250 接点電流の最大値(A)5 最小パルス幅(セット)60ms/(リセット)60ms 耐電圧(V/min)(コイルと接点間、異極接点間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間、セット・リセットコイル間)AC1000 50/60Hz 動作機能2巻線ラッチング形 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39087255
2023-01-26
用途:
シーケンス回路実習用教材として使用
人財教育研究所 様 (教育・研究機関)

Relayを使った自己保持回路とラッチングリレーを使った自己保持機能の違いを学習させるのに適切な機材である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする