ラッチングリレー MKK

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46658166 品番 MK2KP-AC230
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。

備考都度納期確認 種類ラッチングリレー 極数2 端子形状プラグイン端子 動作電圧- 仕様基準形 コイル定格電圧(V)AC230 質量(g)- 形式形MK2KP 使用温度範囲(℃)-10〜40(結露、氷結しないこと) 保護構造ケース入り 接点構成2c 消費電力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)- 動作表示- 復帰電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質- 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 抵抗負荷- 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)- 動作時間(ms)- 定格通電電流(A)- 最大開閉容量- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点電流の最大値(A)- 最小パルス幅(セット)60ms/(リセット)60ms 耐電圧(V/min)- 動作機能- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 接触機構-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39087255
2023-01-26
用途:
シーケンス回路実習用教材として使用
人財教育研究所 様 (教育・研究機関)

Relayを使った自己保持回路とラッチングリレーを使った自己保持機能の違いを学習させるのに適切な機材である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする