種類ラッチングリレー
接点構成2c
端子形状ねじ端子
動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
最大開閉容量2200VA、168W
コイル定格電圧(V)AC100/110
質量(g)約255
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)
保護構造露出形
消費電力セットコイル部:(起動時)約6.2、(定格)約3.9、リセットコイル部:(起動時)約6.5、(定格)約4.1
分類基準形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
耐衝撃(耐久)500m/s2
復帰電圧定格電圧の80%以下
動作電圧定格電圧の80%以下
機械的耐久性250万回以上(開閉ひん度1800回/h)
電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて)
接点材質Ag
定格電流(mA)47(50Hz)、39/45(60Hz)(セットコイル)、46(50Hz)、41/46(60Hz)(リセットコイル)
コイル抵抗(Ω)セットコイル部:340、リセットコイル部:739
最大許容電圧(V)定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
接点電圧の最大値(V)AC250、DC250
定格通電電流(A)10
定格負荷AC220V 10A、DC24V 7A
消費電力(VA、W)セットコイル部:(起動時)約6.2、(定格)約3.9、リセットコイル部:(起動時)約6.5、(定格)約4.1
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA
復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
接点電流の最大値(A)10
最小パルス幅(セット)100ms/(リセット)100ms
階級(級)-
耐電圧(V/min)(コイルと接点間、異極接点間、セット・リセットコイル間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間)AC1500 50/60Hz
動作機能2巻線ラッチング形
衝撃(誤動作)(m/s2)50
衝撃(耐久)(m/s2)500
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜35〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 10A/DC24V 7A
接触機構シングル