画像準備中

ラッチングリレー MMK

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c コイル定格電圧(V)AC200/220 注文コード46658446 品番MM2KB-AC200/220
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は接点構成・コイル定格電圧など236種類から選べます 他の種類を見る

パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。
パルス信号電力で速応動作。
使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。

種類ラッチングリレー 接点構成2c 端子形状ねじ端子 動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて) 最大開閉容量2200VA、168W コイル定格電圧(V)AC200/220 質量(g)約255 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 保護構造露出形 消費電力セットコイル部:(起動時)約6.2、(定格)約3.9、リセットコイル部:(起動時)約6.5、(定格)約4.1 分類基準形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 耐衝撃(耐久)500m/s2 復帰電圧定格電圧の80%以下 動作電圧定格電圧の80%以下 機械的耐久性250万回以上(開閉ひん度1800回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて) 接点材質Ag 定格電流(mA)23.5(50Hz)、19.5/22.5(60Hz)(セットコイル)、23(50Hz)、20.5/23(60Hz)(リセットコイル) コイル抵抗(Ω)(セットコイル部)1540、(リセットコイル部)3030 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 接点電圧の最大値(V)AC250、DC250 定格通電電流(A)10 定格負荷AC220V 10A、DC24V 7A 消費電力(VA、W)セットコイル部:(起動時)約6.2、(定格)約3.9、リセットコイル部:(起動時)約6.5、(定格)約4.1 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA 復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて) 接点電流の最大値(A)10 最小パルス幅(セット)100ms/(リセット)100ms 階級(級)- 耐電圧(V/min)(コイルと接点間、異極接点間、セット・リセットコイル間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間)AC1500 50/60Hz 動作機能2巻線ラッチング形 衝撃(誤動作)(m/s2)50 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜35〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 10A/DC24V 7A 接触機構シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする