L UK 薬味いれC YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 46660469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK 薬味いれC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード46660469品番L
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質本体:アクリル、フタ:ステンレス容量(mL)1200高さ(cm)15外形寸法(縦×横)(mm)107×107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする