モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
ロードセル mVメータ K3HB-V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240
注文コード
46660634
品番
K3HB-VLC-BC12-AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
EMC規格
EMI: EN61326-1 工業用途
放射妨害電界強度: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2
雑音端子電圧: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2
EMS: EN61326-1 工業用途
静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 (4kV(接触):8kV(気中))
電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 (10 V/m 正弦波振幅変調(80MHz〜1GHz、1.4〜2GHz))
ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 (2 kV (電源線): 1 kV (I/O信号線))
サージイミュニティ:EN61000-4-5 (1 kV 線間(電源線):2 kV 大地間(電源線))
伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 (3 V (0.15〜80MHz))
商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8 (30A/m(50Hz) 連続時間)
電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 (0.5 周期、0°/180°、100%(定格電圧))
イベント入力
(信号名)タイミング入力(TIMMING) / 起動補償タイマ入力(S-TMR) / ホールド入力(HOLD) / 強制ゼロ入力(ZERO) / リセット入力(RESET)
(接続方式)端子台
(入力方式)無電圧接点/NPNオープンコレクタ
(有接点)ON: 1kΩ以下/OFF: 100kΩ以上
(無接点)ON時残留電圧: 2V 以下(タイミング入力は 3V 以下)、短絡時電流(0Ω時): 4mA 以下(タイミング入力は 17mA 以下)、最大印加電圧: DC30V 以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流): 0.1mA 以下(タイミング入力は 1.5mA 以下)
電源電圧(V)
AC100〜240
表示方式
ネガタイプLCD(バックライトLED)表示
表示桁数
5桁
表示範囲
-19999〜99999
入力種類
ロードセル
出力仕様
出力タイプ(1):リレー接点出力(H、 L 各1c)、出力タイプ(2):なし
機能
スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
取付方式
パネル取付
付属品
防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量(g)
約300
保護構造
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
消費電力
18VA以下(最大負荷時)
文字高(mm)
PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色)
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)外部端子一括とケース間
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
保護機能
メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込み回数10万回)
サンプリング周期
20ms
変換方式
デルタシグマ方式
使用周囲湿度
25〜85%RH
保存温度範囲(℃)
-25 〜 +65(ただし、氷結、結露のないこと)
耐ノイズ
電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐衝撃(m/s
2
)
100 3軸6方向 各3回
耐振動
振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s
2
、XYZ各方向 : 5min×10掃引
許容電圧範囲
電源電圧の85〜110%
供給電源
DC10V±5% 100mA
耐電圧(V/min)
AC2300(外部端子一括とケース間)
注意
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
※出力タイプBCDには別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
高速ストレンゲージパネルメータ
バルコム
税込
¥
120,780
¥
109,800
バスケットへ
カラーグラフィックマルチメータ
バルコム
税込
¥
216,678
¥
196,980
バスケットへ
グラフィカルデジタルパネルメータ
バルコム
税込
¥
74,778
〜
¥
67,980
〜
小型2設定3出力対応デジタルパネルメータ
バルコム
税込
¥
35,178
〜
¥
31,980
〜
高速ストレンゲージパネルメータ
バルコム
税込
¥
142,780
¥
129,800
小型・高速ストレンゲージパネルメータ
バルコム
税込
¥
89,078
¥
80,980
バスケットへ
DIN48×96型高速デジタルパネルメータ
バルコム
税込
¥
62,678
¥
56,980
電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ
三菱電機
税込
¥
70,378
¥
63,980
バスケットへ
コンパクトEM6
大崎電気工業
税込
¥
48,378
〜
¥
43,980
〜
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
30,778
¥
27,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
23,078
¥
20,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
タイムスイッチ
大崎電気工業
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
三相3線式 電子式電力量計
大崎電気工業
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
単相2線 普通電力量計
大崎電気工業
税込
¥
18,678
¥
16,980
単相3線式 電子式電力量計
大崎電気工業
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
絶縁バリア
大崎電気工業
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
GOT3000 保護シート
三菱電機
税込
¥
10,228
〜
¥
9,298
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
デジタルパネルメータ
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります
電力監視
タッチパネル
カウンタ
デジタルパネルメータ
表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
アワーメータ
カムポジショナ
表示機器・デジタル表示ユニット
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品