P2RF-05-S ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン) 46661124

P2RF-05-S ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン) 46661124
P2RF-05-S ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン) 46661124

ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピン数(ピン)5
適合機種形G2R-1-S
内容量1個注文コード46661124品番P2RF-05-S
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)アウトレット
¥629529
種類ソケット適合機種形G2R-1-Sピン数(ピン)5フィンガープロテクトの有無端子形状プラグイン端子仕様ねじなしタイプ質量(g)約36絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70連続通電電流(A)10耐電圧(V/min)同極接点端子間:AC1000、異極接点端子間:-、コイル接点端子間:AC4000使用周囲湿度(%RH)5~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46661133
2022-01-23
用途: 制御配線に使用。
東洋エンジニア製造業

配線時間も短縮でき、また配線替えもネジを締める
手間がないので楽です。

対象商品 : 39091561
2021-09-24
用途: 制御盤製作
製造業

PYF-PUが長期欠品の為、急遽こちらを使用しました。
特に問題は無いのですが、
製品にフェルール端子の仕様がない点は注意が必要かと思います。

対象商品 : 39091561
2021-10-03
用途: 制御盤の改造等
建設業・工事業

問題なく使用できます。端子がいらない分作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする