omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
ソケット用短絡バー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●被覆色:青
適合ソケット
形P2RF-□□-S
注文コード
46661142
品番
P2RM-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合ソケット・備考
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
一般リレー
仕様
●被覆色:青
長さ(mm)
14.3
適合ソケット
形P2RF-□□-S