適合機種-
形状PY(裏面接続)
種類一般リレー
ピン数(ピン)8
端子形状ラッピング端子
仕様●適用リレー:MY2□/MY2□(S)/MY2Z□-CR●保持金具:アクセサリ(別売)/PYC-1(MY2Z□-CR)/PYC-P(上記以外)
質量(g)約11
極数-
使用温度範囲(℃)-55〜70
接続方式裏面
分類裏面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55〜70
定格通電電流(A)7
端子長さ(mm)20
耐電圧(V/min)同極接点端子間AC1500、異極接点端子間AC1500、コイル接点端子間AC1500
使用周囲湿度(%RH)5〜85