omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
(1件のレビュー)
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
-
仕様
●適用リレー:MY2Z□-CR●保持金具:付き
注文コード
46661361
品番
PY08QN2-Y3-FOR-MY
参考基準価格(税別)
¥565
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
適合機種
-
形状
PY(裏面接続)
種類
一般リレー
ピン数(ピン)
8
端子形状
ラッピング端子
仕様
●適用リレー:MY2Z□-CR●保持金具:付き
質量(g)
約12
極数
-
使用温度範囲(℃)
-55〜70
接続方式
裏面
分類
裏面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-55〜70
定格通電電流(A)
7
端子長さ(mm)
20
耐電圧(V/min)
同極接点端子間AC1500、異極接点端子間AC1500、コイル接点端子間AC1500
使用周囲湿度(%RH)
5〜85