omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
-
仕様
●適用リレー:MY2□/MY2□(S)●保持金具:付き
注文コード
46661404
品番
PY08-Y1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種類
一般リレー
ピン数(ピン)
8
端子形状
はんだづけ端子
仕様
●適用リレー:MY2□/MY2□(S)●保持金具:付き
質量(kg)
約0.009
極数
-
耐電圧
同極接点端子間AC1500V/1min、異極接点端子間AC1500V/1min、コイル接点端子間AC1500V/1min
接続方式
裏面
分類
裏面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-55〜70
定格通電電流(A)
7
端子長さ(mm)
-
使用周囲湿度(%RH)
5〜85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46661404
PY08-Y1
39091157
PY08-Y1 FOR MY
共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)
omron(オムロン)
1個
¥
259
税込
¥
285
注文コードが変更になりました。