曜日別特売

共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個極数-仕様●適用リレー:MY3□●保持金具:アクセサリ(別売)/PYC-P注文コード46661431品番PY11QN2-FOR-MY
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
備考都度納期確認適合機種-形状PY(裏面接続)種類一般リレーピン数(ピン)11端子形状ラッピング端子仕様●適用リレー:MY3□●保持金具:アクセサリ(別売)/PYC-P質量(g)約12極数-使用温度範囲(℃)-55~70接続方式裏面分類裏面接続ソケット絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70定格通電電流(A)5端子長さ(mm)20耐電圧(V/min)同極接点端子間AC1500、異極接点端子間AC1500、コイル接点端子間AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06316965
2017-01-30
用途: 農業用ビニールハウスの蓄熱加温装置の作成
農・林・水産業

ソケットの電流容量をソケットに表示していただければ過電流によるソケット損傷を未然防止出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする