画像準備中

共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 仕様●適用リレー:MY3□●保持金具:付き 注文コード46661447 品番PY11QN2-Y1-FOR-MY
参考基準価格(税別)¥565 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は極数・仕様・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 適合機種- 形状PY(裏面接続) 種類一般リレー ピン数(ピン)11 端子形状ラッピング端子 仕様●適用リレー:MY3□●保持金具:付き 質量(g)約13 極数- 使用温度範囲(℃)-55〜70 接続方式裏面 分類裏面接続ソケット 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55〜70 定格通電電流(A)5 端子長さ(mm)20 耐電圧(V/min)同極接点端子間AC1500、異極接点端子間AC1500、コイル接点端子間AC1500 使用周囲湿度(%RH)5〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06316965
2017-01-30
用途:
農業用ビニールハウスの蓄熱加温装置の作成
農・林・水産業

ソケットの電流容量をソケットに表示していただければ過電流によるソケット損傷を未然防止出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする