備考都度納期確認
適合機種-
形状PY(裏面接続)
種類一般リレー
ピン数(ピン)14
端子形状ラッピング端子
仕様●適用リレー:MY4Z□-CBG-CR●保持金具:付き
質量(g)約15
極数-
使用温度範囲(℃)-55〜70
接続方式裏面
分類裏面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55〜70
定格通電電流(A)3
端子長さ(mm)25
耐電圧(V/min)同極接点端子間AC1500、異極接点端子間AC1500、コイル接点端子間AC1500
使用周囲湿度(%RH)5〜85