omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
-
仕様
●保持金具:付き
注文コード
46661605
品番
PY14-Y2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種類
一般リレー
ピン数(ピン)
-
端子形状
はんだ付け端子
仕様
●保持金具:付き
質量(kg)
-
極数
-
耐電圧
-
接続方式
-
分類
裏面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
定格通電電流(A)
-
端子長さ(mm)
-
使用周囲湿度(%RH)
-