共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 仕様●適用リレー:MY4Z□-CBG-CR●保持金具:付き 注文コード46661614 品番PY14-Y3
参考基準価格(税別)¥355 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は極数・仕様・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
適合機種- 形状PY(裏面接続) 種類一般リレー ピン数(ピン)14 端子形状はんだ付け端子 仕様●適用リレー:MY4Z□-CBG-CR●保持金具:付き 質量(g)約11 極数- 使用温度範囲(℃)-55〜70 接続方式裏面 分類裏面接続ソケット 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55〜70 定格通電電流(A)3 端子長さ(mm)7.7 耐電圧(V/min)同極接点端子間AC1500、異極接点端子間AC1500、コイル接点端子間AC1500 使用周囲湿度(%RH)5〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06316965
2017-01-30
用途:
農業用ビニールハウスの蓄熱加温装置の作成
農・林・水産業

ソケットの電流容量をソケットに表示していただければ過電流によるソケット損傷を未然防止出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする