omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
ソケット用短絡バー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●被覆色:赤
適合ソケット
形PYF08S
注文コード
46661684
品番
PYDM-08SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合ソケット
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
一般リレー
仕様
●被覆色:赤
長さ(mm)
19.7
適合ソケット
形PYF08S