下村工業
木柄ナイロンお玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46662343
品番
SFM-7
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂、皿部:66ナイロン
直径(Φmm)
90×80
柄長さ(mm)
310