曜日別特売
SFM-9 木柄ナイロンバタービーター 下村工業 46662413

木柄ナイロンバタービーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46662413品番SFM-9
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂、皿部:66ナイロン直径(Φmm)75×130柄長さ(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする