下村工業
木柄あく取り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46662474
品番
SFM-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
直径(Φmm)
100×90
柄長さ(mm)
300
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(欅)、フック部:ABS樹脂
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
あく取り・すくい網・かす揚げ
木柄あく取り 下村工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります
ピザカッター
ターナー・ビーター
スコップ・スクープ
ヘラ・スパチュラ
ひしゃく
かき揚げリング・レードル
お玉・レードル
トング・サーバー
菜箸・揚げ物箸
しゃもじ
あく取り・すくい網・かす揚げ
調理スプーン・サーバースプーン
ツールスタンド
シェアする
マイページ