※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三光精衡所
三光精衡所の はかり
三光精衡所の 吊はかり
三光精衡所の 手ばかり
計量用 ばね式手秤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ひょう量(g)
100
目量(g)
1
注文コード
46662517
品番
ST-01
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・目量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ22
高さ(mm)
289
奥行(mm)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ22×35×289
直径×長さ(mm)
22×289
材質
本体:アルミニウム、ハネ:鉄
全長(mm)
289
直径(Φmm)
22
質量(g)
10〜100
規格
検定なし
ひょう量(g)
100
目量(g)
1
ひょう量単位
g