ミニパワーリレー MYK

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c 極数2 コイル定格電圧(V)AC100 注文コード46662594 品番MY2K-02-AC100
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など32種類から選べます 他の種類を見る

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

コイル抵抗(Ω)
(セットコイル)5400、(リセットコイル)3000
(コイル温度23℃時、公差AC定格電流15%、-20%)
備考都度納期確認 種類パワーリレー 形状形MY2K-02 接点構成2c 端子形状プリント基板端子 ピン数(ピン)10 極数2 取り付け形状標準形 動作時間(ms)30以下 コイル定格電圧(V)AC100 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)-55〜60(結露、氷結しないこと) 保護構造ケース入り CR回路 ダイオード有り無し 消費電力セットコイル:約0.6〜0.9(60Hz)、リセットコイル:約0.2〜0.5(60Hz) 分類ラッチング形(コイッラッチング) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×40以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜60(氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧80%以下 機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質Auメッキ+Ag 定格電流(mA)7.1(50Hz)/6.9(60Hz)(セットコイル)、3.5(50Hz)/3.4(60Hz)(リセットコイル) 最大許容電圧(V)定格電圧の110%以下 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC125 抵抗負荷AC220V 3A 表示灯 定格通電電流(A)3 消費電力(VA、W)セットコイル:約0.6〜0.9(60Hz)、リセットコイル:約0.2〜0.5(60Hz) 復帰時間(ms)30以下 接点電流の最大値(A)3 最小パルス幅60 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC1500 50/60Hz、同極接点間、コット・リセットコイル間:AC1000 50/60Hz 動作機能2巻線ラッチング形 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A 接点定格負荷電圧(V)AC220V 3A(抵抗負荷) AC220V 0.8A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 1.5A(誘導負荷(L/R=7ms)) 接触機構シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする