曜日別特売
MY2K-AC110 ミニパワーリレー MYK omron(オムロン) 46662637

MY2K-AC110 ミニパワーリレー MYK omron(オムロン) 46662637
MY2K-AC110 ミニパワーリレー MYK omron(オムロン) 46662637

ミニパワーリレー MYK

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個接点構成-極数2注文コード46662637品番MY2K-AC110
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

備考都度納期確認種類パワーリレー形状-接点構成-端子形状プラグイン端子ピン数(ピン)-極数2取り付け形状-動作時間(ms)-コイル定格電圧(V)AC110質量(g)-使用温度範囲(℃)-保護構造-CR回路ダイオード有り無し消費電力-分類-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-復帰電圧-機械的耐久性-電気的耐久性-接点材質-定格電流(mA)-コイル抵抗(Ω)-最大許容電圧(V)-最大開閉ひん度(回/h)/機械的-最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)-接点電圧の最大値(V)-抵抗負荷-表示灯定格通電電流(A)-復帰時間(ms)-接点電流の最大値(A)-最小パルス幅-耐電圧(V/min)-動作機能-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-動作電圧(V)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-振動(耐久)Hz-接点定格制御容量(抵抗負荷)-接点定格負荷電圧(V)-接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする