※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三光精衡所
三光精衡所の はかり
三光精衡所の 吊はかり
三光精衡所の 手ばかり
計量用 ばね式手秤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ひょう量(kg)
25
目量(g)
200
注文コード
46662648
品番
ST-25
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・目量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ31
高さ(mm)
377
奥行(mm)
約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ31×50×377
直径×長さ(mm)
31×377
材質
本体:アルミニウム、ハネ:鉄
全長(mm)
377
質量(kg)
2〜25
直径(Φmm)
31
規格
検定なし
ひょう量(kg)
25
目量(g)
200
ひょう量単位
kg