※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三光精衡所
三光精衡所の はかり
三光精衡所の 吊はかり
三光精衡所の 手ばかり
計量用 ばね式手秤
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ひょう量(kg)
40
目量(g)
500
注文コード
46662666
品番
ST-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
ひょう量・目量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ40
高さ(mm)
440
奥行(mm)
約54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ40×50×440
直径×長さ(mm)
40×440
材質
本体:アルミニウム、ハネ:鉄
全長(mm)
440
質量(kg)
5〜40
直径(Φmm)
40
規格
検定なし
ひょう量(kg)
40
目量(g)
500
ひょう量単位
kg