※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三光精衡所
三光精衡所の はかり
三光精衡所の 吊はかり
三光精衡所の 手ばかり
計量用 ばね式手秤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
1
注文コード
46662693
品番
ST-100
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・目量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ50
高さ(mm)
525
奥行(mm)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ50×95×525
直径×長さ(mm)
50×525
材質
本体:アルミニウム、ハネ:鉄
全長(mm)
525
質量(kg)
10〜100
直径(Φmm)
50
規格
検定なし
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
1
最小目盛(kg)
1
ひょう量単位
kg