ミニパワーリレー MYK

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- 極数- コイル定格電圧(V)AC24 注文コード46662752 品番MY2K-US-AC24
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など32種類から選べます 他の種類を見る

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

備考都度納期確認 種類パワーリレー 形状- 接点構成- 端子形状- ピン数(ピン)- 極数- 取り付け形状- 動作時間(ms)- コイル定格電圧(V)AC24 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 保護構造- CR回路 ダイオード有り無し 消費電力- 分類- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 復帰電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質- 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)- 接点電圧の最大値(V)- 抵抗負荷- 表示灯 定格通電電流(A)- 復帰時間(ms)- 接点電流の最大値(A)- 最小パルス幅- 耐電圧(V/min)- 動作機能- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 動作電圧(V)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 接点定格制御容量(抵抗負荷)- 接点定格負荷電圧(V)- 接触機構-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする