種類パワーリレー
形状-
接点構成-
端子形状-
ピン数(ピン)-
極数-
取り付け形状-
動作時間(ms)-
コイル定格電圧(V)DC24
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-
保護構造-
CR回路無
ダイオード有り無し無
消費電力-
分類-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)-
接触抵抗(mΩ)-
復帰電圧-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
接点材質-
定格電流(mA)-
コイル抵抗(Ω)-
最大許容電圧(V)-
最大開閉ひん度(回/h)/機械的-
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)-
接点電圧の最大値(V)-
抵抗負荷-
表示灯無
定格通電電流(A)-
復帰時間(ms)-
接点電流の最大値(A)-
最小パルス幅-
耐電圧(V/min)-
動作機能-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
動作電圧(V)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
振動(耐久)Hz-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-
接点定格負荷電圧(V)-
接触機構-