一般リレー MY3

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC220/240 端子形状プリント基板端子 注文コード46663732 品番MY3-02-AC220/240
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はコイル定格電圧・端子形状など59種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類一般リレー 接点構成3c 端子形状プリント基板端子 コイル定格電圧(V)AC220/240 質量(g)約35 極数3 使用温度範囲(℃)-55〜70(結露、氷結しないこと) 保護構造ケース入り 消費電力約0.9(60Hz)〜1.3(50Hz) 分類基準形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 動作表示灯- 復帰電圧30%以上 機械的耐久性AC5000万回以上DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質Ag 定格電流(mA)4.8/5.3(50Hz)、4.2/4.6(60Hz) コイル抵抗(Ω)18790 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時83.5 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時136.4 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA 抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 定格通電電流(A)5 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46664046
2017-05-02
用途:
オーディオ機器のメンテナンス
その他業種

40年前の装置のため適合部品が無く敢えて採用。基盤にはピッチが異なるため直付けは出来ず省スペース化のため本リレーを採用した次第。リレーソケットを使用すると内蔵出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする